Eriks

DIN1440 staal ezn 4 /1000 rondsel voor gaffelpen-afwerking medium

  • ERIKS:23689251
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,03 €/ Stückexkl. MwSt

0,03 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 1440
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
8 mm
Dicke
0.8 mm
DIN-Norm
1440
Ausführung
Knebelkerbstifte
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
8738