Eriks

DIN127 b RVS A4 M12 /500 veerring (grower) met vlakke uiteinden

  • ERIKS:23729443
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,15 €/ Stückexkl. MwSt

0,18 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

4000 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 127B
Serie
DIN 127B
Für Schraubenmaß metrisch
12
Innendurchmesser
12.2 mm
Außendurchmesser
21.1 mm
Dicke
2.5 mm
Material
Edelstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
DIN-Norm
127
Ausführung
Flache Enden
Typ
Federring