Eriks

Dichtring Aluminium DIN 7603 1.0mm 10x14

  • ERIKS:23260611
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 7603A
Material
Aluminium
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
14 mm
Dicke
1 mm
DIN-Norm
7603
Ausführung
A
Typ
Dichtring
Facettenförmig
Nein