Eriks

D9021 RVS A4 sltr kvp M12 /200 I7093

  • ERIKS:23271082
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,96 €/ Stückexkl. MwSt

1,14 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 9021
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
13 mm
Außendurchmesser
37 mm
Dicke
3 mm
Für Schraubenmaß metrisch
12
DIN-Norm
9021
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
7093