Eriks

D6798A RVS A4 TANDVEERR AZ M20 /200 I1207

  • ERIKS:12489257
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,46 €/ Stückexkl. MwSt

0,54 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 6798A
Serie
DIN 6798A
Für Schraubenmaß metrisch
20
Innendurchmesser
21 mm
Außendurchmesser
33 mm
Dicke
1.4 mm
Material
Edelstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
DIN-Norm
6798A
Ausführung
Geschlossene Aussenverzahnung
Typ
Zahnscheibe