Eriks

D6797A RVS A2 tandveerr az M3 =200

  • ERIKS:23266277
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,01 €/ Stückexkl. MwSt

0,01 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

600 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 6797A
Serie
DIN 6797A
Für Schraubenmaß metrisch
3
Innendurchmesser
3.2 mm
Außendurchmesser
6 mm
Dicke
0.4 mm
Material
Edelstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
DIN-Norm
6797A
Ausführung
Offene Aussenverzahnung
Typ
Zahnscheibe