Eriks

Coupler Dix-Lock N-Series 1/2" 4NBF8 1"BSPP IW

  • ERIKS:13426261
Image 1
Zur Liste hinzufügen

43,50 €/ Stückexkl. MwSt

51,77 €inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
DIX-LOCK
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1"
Schlaucharmatur Typ 2
Ventil Schnellkupplung
Anschlussarmatur 2
Kupplung
Größe Anschlussarmatur 2
1"
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung