Eriks

Blindscheibe S235JR type 1 3/600 3" 5

  • ERIKS:12989356
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die Blindscheibe ist eine Steckscheibe für Flanschverbindungen. Diese dient zur provisorischen Trennung respektive Absperrung einer Rohrleitung bei z.B. Wartungsarbeiten oder Druckproben.
Zur Liste hinzufügen

40,90 €/ Stückexkl. MwSt

48,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Nennweite (ASME)
3" in
Druckstufe (ASME)
300 lb
Material
Stahl
Werkstoffqualität
S235JR
Mit Lochkreis
Ja
Lochkreisdurchmesser
168.3 mm
Anzahl Schraublöcher
1
Norm
ASME B16.48-2015
A
146 mm
C
110 mm
D
22 mm
E
56 mm
F
30 mm
G
30 mm
H
11.2 mm
T
5 mm