225,50 €/ Stückexkl. MwSt
268,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Nennweite in DN | 400 |
Kompressionsstufe Flansch (PN) | 16 |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | S235JR |
Mit Lochkreis | Nein |
Lochkreisdurchmesser | 525 mm |
Dicke | 5 mm |
A | 495 mm |
C | 212.5 mm |
D | 30 mm |
E | 50 mm |
T | 5 mm |