Eriks

Blindscheibe S235JR DIN PN100 DN80 5mm

  • ERIKS:13161766
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die Blindscheibe ist eine Steckscheibe für Flanschverbindungen. Diese dient zur provisorischen Trennung respektive Absperrung einer Rohrleitung bei z.B. Wartungsarbeiten oder Druckproben.
Zur Liste hinzufügen

57,50 €/ Stückexkl. MwSt

68,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Nennweite in DN
80
Kompressionsstufe Flansch (PN)
100
Material
Stahl
Werkstoffqualität
S235JR
Mit Lochkreis
Nein
Lochkreisdurchmesser
180 mm
Dicke
5 mm
A
154 mm
C
148 mm
D
25 mm
E
40 mm
T
5 mm