Eriks

Blechschraube mit Flachkopf DIN 7981 4.8x50 Edelstahl A2

  • ERIKS:23267160
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,18 €/ Stückexkl. MwSt

0,22 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 7981H
Kopfform
Panhead
Schraubsystem
Phillips PH
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Mit Spitze
Ja
Gewindedurchmesser
4.8 mm
Länge
50 mm
DIN-Norm
7981
Typ
Blechschraube