Eriks

Blechschraube Flach kopf DIN 7981 6.3x32 Edelstahl A2

  • ERIKS:23730906
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,27 €/ Stückexkl. MwSt

0,32 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 7981H
Kopfform
Panhead
Schraubsystem
Phillips PH
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Mit Spitze
Ja
Selbstfurchend
Nein
Gewindedurchmesser
6.3 mm
Länge
32 mm
DIN-Norm
7981
Typ
Blechschraube