Eriks

Blechschraube Flach kopf DIN 7981 4.2x38 Edelstahl A4

  • ERIKS:23730934
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,19 €/ Stückexkl. MwSt

0,23 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 7981H
Kopfform
Panhead
Schraubsystem
Phillips PH
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Mit Spitze
Ja
Selbstfurchend
Nein
Gewindedurchmesser
4.2 mm
Länge
38 mm
DIN-Norm
7981
Typ
Blechschraube