0,06 €/ Stückexkl. MwSt
0,07 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Serie | DIN 7981TX |
Kopfform | Panhead |
Schraubsystem | Torx |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | Edelstahl A4 |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Mit Spitze | Ja |
Selbstfurchend | Nein |
Gewindedurchmesser | 2.9 mm |
Länge | 19 mm |
DIN-Norm | 7981 |
Typ | Blechschraube |