0,05 €/ Stückexkl. MwSt
0,06 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Serie | DIN 7982H |
Kopfform | Senkkopf |
Schraubsystem | Phillips PH |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | Edelstahl A2 |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Mit Spitze | Ja |
Selbstfurchend | Nein |
Gewindedurchmesser | 4.2 mm |
Länge | 16 mm |
DIN-Norm | 7982 |
Typ | Blechschraube |