Eriks

Balancing Messsystem Serie: T650 Differenzdruck Bluetooth 10bar IP65 Mit Akkupack

  • ERIKS:14071012
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.988,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.365,72 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
T650
Darstellung
Differenzdruck
Anschluss
Bluetooth®
Max. Druck
10 bar
Systemtemperatur
von -5 bis 90 °C
Max. Systemdruck
12 bar
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Mit Akkupack
Ja
Mit Datenlogger
Nein