Eriks

Aseptischer Schweißdraht DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 33,7x2 - DN32

  • ERIKS:12949730
Image 1
Zur Liste hinzufügen

34,70 €/ Stückexkl. MwSt

41,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Material
Edelstahl 316 L (1.4404)
Nenninnendurchmesser Schlauch
33.7mm
Form
Gewindeende
Typ
GS-A-ISO
Durchmesser Schlauchanschluss
33.7 mm
Wandstärke
2 mm
Norm
DIN 11864-1