Eriks

Adapterring Edelstahl 316 241 Außen-/Innengewinde 3/8"x1/4"

  • ERIKS:10042414
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,13 €/ Stückexkl. MwSt

2,53 €inkl. MwSt

443 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Material
AISI 316
Typ
241
Max. Betriebsdruck
10 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Schlaucharmatur Typ 2
Innengewinde fix
Winkel (Grad)
0 °
Anschlussarmatur 2
BSPP
Größe Anschlussarmatur 2
1/4"
Form
Gerade
Temperaturbereich
von -100 bis 260 °C