Eriks

Adapterring Edelstahl 316 241 Außen-/Innengewinde 3/4"x1/2"

  • ERIKS:10042412
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,20 €/ Stückexkl. MwSt

3,81 €inkl. MwSt

221 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Material
AISI 316
Typ
241
Max. Betriebsdruck
10 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Innengewinde fix
Winkel (Grad)
0 °
Anschlussarmatur 2
BSPP
Größe Anschlussarmatur 2
1/2"
Form
Gerade
Temperaturbereich
von -100 bis 260 °C