Eriks

Adapter Verschraubung 06AG60-08BSPG

  • ERIKS:14895943
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Material
Stahl
Anschlussmaß 1
3/8" BSP zyl.
Anschlussmaß 2
1/2" BSP zyl.
H1
27 mm
L
39 mm
L1
15 mm
L2
14 mm