Eriks

Adapter Verschraubung 06AG60-04BSPG

  • ERIKS:14895941
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Material
Stahl
Anschlussmaß 1
3/8" BSP zyl.
Anschlussmaß 2
1/4" BSP zyl.
H1
19 mm
L
36 mm
L1
15 mm
L2
12 mm