Eriks

Absperrpfosten Safety Double gelb, schwarz/gelb 2,3m

  • ERIKS:12969901
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Saftey-Absperrpfosten, Gurt 2,3 m

•    Flexibles Leitsystem
Absperrpfosten mit 4 Längsrillen.
3 Gurtaufnahmen und ein Gurtauszug mit 2,3 m oder 3,7 m.
Auf Anfrage mit 2 Gurten als „Safety Double“ erhältlich.
•    In zwei Farben
Wahlweise gelb mit Gurt schwarz/gelb quergestreift oder rot mit Gurt rot/weiß quergestreift.
Zur Liste hinzufügen

261,25 €/ Stückexkl. MwSt

310,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Farbe
Gelb / Schwarz
Länge
230 cm
Gewicht
12 kg
Höhe
1000 mm