Eriks

3M Speedglas™ Schweißmaske G5-02 mit gebogenem Schweißfilter, Kopfbügel, Reinigungstuch und Tasche, 621120

  • ERIKS:14845243
  • Hersteller:7100337285
Image 1
3M™ Speedglas™ Automatik-Schweißmaske G5-02 mit gebogener Blendschutzkassette. Dank der verbesserten Optik ermöglicht Ihnen die 3M™ Speedglas™ gebogene Automatik-Schweißmaske G5-02 mit der 3M™ Speedglas™ Natural Colour Technology ein kontrastreicheres Erkennen von Farben.
3M™ Speedglas™ Schweißmaske G5-02 mit gebogener Automatik-Schweißschutzscheibe. Dank der verbesserten Optik ermöglicht Ihnen die 3M™ Speedglas™ Gebogene Schweißscheibe G5-02 mit der 3M™ Speedglas™ Natural Colour Technology ein kontrastreicheres Erkennen von Farben. Ausgestattet mit unserer breitesten Automatik-Schweißschutzscheibe mit einem Sichtfeld von 150 mm × 76 mm dank Verwendung der 3M™ Speedglas™ Curved Glass-Technologie. Hellstufe 2,5 mit variablen Dunkelstufen 8–12. Durch die Auswahl der richtigen Einstellungen für die jeweilige Aufgabe verringern Sie die Augenbelastung und verbessern die Qualität jeder Schweißnaht. Die Empfindlichkeit der Lichtbogenerkennung lässt sich äußerst zuverlässig einstellen. Bietet eine hochempfindliche Lichtbogenerkennung – ideal für das WIG-Schweißen. Einstellbare Aufhellverzögerung.
3M™ Speedglas™ Schweißmaske G5-02 mit gebogener Automatik-Schweißschutzscheibe. Dank der verbesserten Optik ermöglicht Ihnen die 3M™ Speedglas™ Gebogene Schweißscheibe G5-02 mit der 3M™ Speedglas™ Natural Colour Technology ein kontrastreicheres Erkennen von Farben. Ausgestattet mit unserer breitesten Automatik-Schweißschutzscheibe mit einem Sichtfeld von 150 mm × 76 mm dank Verwendung der 3M™ Speedglas™ Curved Glass-Technologie. Hellstufe 2,5 mit variablen Dunkelstufen 8–12. Durch die Auswahl der richtigen Einstellungen für die jeweilige Aufgabe verringern Sie die Augenbelastung und verbessern die Qualität jeder Schweißnaht. Die Empfindlichkeit der Lichtbogenerkennung lässt sich äußerst zuverlässig einstellen. Bietet eine hochempfindliche Lichtbogenerkennung – ideal für das WIG-Schweißen. Einstellbare Aufhellverzögerung.
Zur Liste hinzufügen

1.343,16 €/ Stückexkl. MwSt

1.598,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €