58,50 €/ Stückexkl. MwSt
69,61 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Typ | R131S |
Material | AISI 316 |
Außendurchmesser der Anschweißspitze | 25 mm |
Dicke der zu schweißenden Spitze | 2.5 mm |
Anschlusstyp | Rohrende |
Schlaucharmatur Typ | 3 Stück Schweißverschraubung |
Anschlussarmatur | DIN |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" (25.0 x 2.5) |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |
Max. Betriebsdruck | 100 bar |