Eriks
GEDORE

GEDORE WT 1056 11 Werkzeug-Rucksack PROFI

  • ERIKS:11624325
  • Hersteller:1818244
Image 1
Mit extrem großem Stauvolumen, Praktisch angeordnete Taschen im Innen- und Außenbereich, Verstärkter Rücken, gepolsterte Schulterhalfter und zusätzlichem Top-Griff, Reißfestes Polyestergewebe
Zur Liste hinzufügen

148,39 €/ Stückexkl. MwSt

176,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GEDORE
Serie
WT 1056 11
Typ
Tool Rucksack
Serie
WT 1056 11
Typ
Werkzeug-Rucksack
Material
Polyester
Werkstoffqualität
Polyester
Länge
120 mm
Breite
300 mm
Höhe
400 mm
Tiefe
120 mm
Mit Fachtrenner
Nein
Herausnehmbares Fach
Nein
Mit Schaum
Nein
Gewicht
2.696 kg
Mit Schloss
Nein
Hängeschlossbügel
Nein
Mit Teleskopgriff
Nein
Rollbar
Nein
Mit Schulterriemen
Ja
Farbe
Schwarz
Signalrot
Nein
Ausführung
Sonstige
Sonstige Bezeichnung
Spritzwassergeschützt