Eriks
GEDORE

GEDORE VDE 8314-160 H VDE-Seitenschneider mit Hüllenisolierung

  • ERIKS:11893252
  • Hersteller:1552163
Image 1
Mit schlankem Kopf, ideal für enge Platzverhältnisse, Für mittelharten Draht 1, 6 mm, Schenkel schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Hüllenisolierung
Zur Liste hinzufügen

32,40 €/ Stückexkl. MwSt

38,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GEDORE
Länge
160 mm
Form
Standard
Isoliert
Ja
Schutzisoliert 1000 V
1
VDE geprüft
Ja
ESD geprüft
Nein
Kopfbreite
22 mm
Kopfhöhe
10 mm
Griffüberzug
Kunststoffhüllen
Oberflächenschutz
Verchromt