51,01 €/ Stückexkl. MwSt
60,70 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | GEDORE |
Länge | 200 mm |
Isoliert | Ja |
Schutzisoliert 1000 V | 1 |
Griffausführung | 1-Komponenten |
VDE geprüft | Ja |
Länge der Backen | 70.5 mm |
Kopfbreite | 18.5 mm |
Kopfhöhe | 9 mm |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verchromt |
Gewicht | 252 g |
VDE-geprüft | Ja |