43,92 €/ Stückexkl. MwSt
52,26 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | GEDORE |
Länge | 160 mm |
Isoliert | Ja |
Schutzisoliert 1000 V | 1 |
Ausführung funkenarm | Nein |
Griffausführung | 1-Komponenten |
VDE geprüft | Ja |
Mit Aufprallschutz | Nein |
Gewicht | 185 g |
Material | Stahl |
Gesamtlänge | 160 mm |
Länge der Backen | 51 mm |
Kopfbreite | 16.5 mm |
Kopfhöhe | 9 mm |
ESD geprüft | Nein |
Oberflächenschutz | Verchromt |
VDE-geprüft | Ja |