Eriks
GEDORE

GEDORE VDE 146 10 VDE-Universalzange

  • ERIKS:23072971
  • Hersteller:6120140
Image 1
Mit durchgestecktem Sicherheitsgelenk und Klemmschutz, Selbstklemmend durch versetzte Greifflächen, Schenkel schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung
Zur Liste hinzufügen

67,99 €/ Stückexkl. MwSt

80,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GEDORE
Länge
250 mm
Max. Backenöffnung
31 mm
Länge der Backen
32.5 mm
Anzahl der Raststellungen
7
Gelenk
Durchsteckgelenk
Oberflächenschutz
Verchromt
Griffausführung
1-Komponenten
Ausführung funkenarm
Nein
Isoliert
Ja
Schutzisoliert 1000 V
Ja
VDE geprüft
Ja
Mit Aufprallschutz
Nein
Antimagnetisch
Nein
Kopfbreite
48 mm
Kopfhöhe
4.8 mm
Gewicht
485 g