88,65 €/ Stückexkl. MwSt
105,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | GEDORE |
Serie | SUKSE9 |
Typ | Socket Wrench Reversible Ratchet |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 10 mm |
Typ | Umschaltknarre für Steckschlüssel |
Gebogen | Nein |
VDE geprüft | Nein |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 66.2 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Gewicht | 75 g |
Anschlussmaß | 9 x 12 |
Kopfbreite klein | 21 mm |
Kopfbreite groß | 22 mm |
Kopfhöhe klein | 7.7 mm |
Kopfhöhe groß | 15.8 mm |
Starter-Blockschlüssel | Nein |
Offene Ausführung | Nein |
Ratschenausführung | Ja |