Eriks
GEDORE

GEDORE TX K 19 E16 Kraftschraubereinsatz 1/2" Außen-TX E16

  • ERIKS:23062274
  • Hersteller:6223540
Image 1
Maschinenbetätigt, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
Zur Liste hinzufügen

12,87 €/ Stückexkl. MwSt

15,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1/2" in
Länge
38 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Zwölfkanteinsatz
Nein
Schlüsseltiefe
12 mm
Für Schlagschrauber
Ja
Mit Gelenk
Nein
Magnetisch
Nein
Oberflächenschutz
Brüniert
VDE-geprüft
Nein