318,02 €/ Stückexkl. MwSt
378,44 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | GEDORE |
Anschlussmaß | 1/4" in |
Anzugsdrehmoment | von 0.1 bis 0.5 Nm |
Gesamtlänge | 178 mm |
Schraubendreher-Modell | Ja |
Mit Skala | Ja |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Isoliert | Nein |
Elektronisch | Nein |
Gewicht | 190 g |
Genauigkeit nach ISO 6789 | 6 % |
VDE-geprüft | Nein |