406,06 €/ Stückexkl. MwSt
483,21 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | GEDORE |
Anschlussmaß | 1/4" in |
Anzugsdrehmoment | von 5 bis 25 Nm |
Gesamtlänge | 216 mm |
Schraubendreher-Modell | Nein |
Mit Skala | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Isoliert | Nein |
Elektronisch | Nein |
Anschlussmaß | 6.3 mm |
Gewicht | 340 g |
Genauigkeit nach ISO 6789 | 4 % |
VDE-geprüft | Nein |