Eriks
GEDORE

GEDORE SK 2154 PH-06 3K-Schraubendreher-Satz mit Schlagkappe 6-tlg

  • ERIKS:11896049
  • Hersteller:1878743
Image 1
Für festsitzende Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben PH, Mit zusätzlichem Antriebssechskant an der Sechskant-Klinge, Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Schlagkappe für maximale Kraftübertragung bei minimaler Beanspruchung der Hand, Mit Aufhängeloch am Griff zum platzsparenden Verstauen
Zur Liste hinzufügen

51,23 €/ Satzexkl. MwSt

60,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GEDORE
Serie
SK 2154 PH-06
Typ
Screwdriver Set
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH
2
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PZ
0
Anzahl Schlitz-Schraubendreher
4
Anzahl Torx-Schraubendreher
0
Gesamtzahl der Werkzeuge
6
Klingenmaterial
Molybdän-Vanadium-Stahl
Material Griff
Kunststoff
Griffausführung
3-Komponenten