Eriks
GEDORE

GEDORE Schlagschlüssel mit Ring, 306G Serie, 270 mm LG, 27 mm WD

  • ERIKS:11893460
  • Hersteller:1415875
Image 1
Für besonders schwere Montagen, Verwendung mit Fäustel oder Drucklufthammer zum Anziehen und Lösen
Zur Liste hinzufügen

100,26 €/ Stückexkl. MwSt

119,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GEDORE
Serie
306G
Typ
Ring Slogging Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
27 mm
Typ
Ringschlagschlüssel
Gebogen
1
Einseitiger Schlüssel
Ja
Länge
270 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Gewicht
1098 g
Kopfbreite klein
51 mm
Kopfbreite groß
51 mm
Kopfhöhe klein
25 mm
Kopfhöhe groß
25 mm
Starter-Blockschlüssel
Nein
Offene Ausführung
Nein
Ratschenausführung
Nein
Eckenzahl
12