Eriks
GEDORE

GEDORE Schlagschlüssel mit Ring, 306 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 400 mm LG, 90 mm WD

  • ERIKS:23069621
  • Hersteller:6476670
Image 1
Schlagringschlüssel

Ausführung: DIN 7444. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3.

Anwendung: Für besonders schwere Montagearbeiten.
Zur Liste hinzufügen

194,22 €/ Stückexkl. MwSt

231,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GEDORE
Serie
306
Typ
Ring Slogging Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
90 mm
Typ
Ringschlagschlüssel
Einseitiger Schlüssel
Ja
Länge
400 mm
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
6370 g