Eriks
GEDORE

GEDORE Schlagschlüssel mit Ring, 306 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 195 mm LG, 32 mm WD

  • ERIKS:23069608
  • Hersteller:6475350
Image 1
Für besonders schwere Montagen, Sondergrößen auf Anfrage lieferbar, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

30,43 €/ Stückexkl. MwSt

36,21 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GEDORE
Serie
306
Typ
Ring Slogging Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
32 mm
Typ
Ringschlagschlüssel
Gebogen
0
Einseitiger Schlüssel
Ja
Länge
195 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Schutzisoliert 1000 V
0
Gewicht
428 g
Kopfbreite klein
53 mm
Kopfhöhe klein
16.5 mm
Starter-Blockschlüssel
Nein
Offene Ausführung
Nein
Ratschenausführung
Nein
Oberflächenschutz
Sonstige