Eriks
GEDORE

GEDORE S 8305 ESD Elektronikzangen-Set, 6tlg.

  • ERIKS:11894372
  • Hersteller:1955551
Image 1
Gängigste Größen im Set, Mit Mikrofaser-Reinigungstuch(No. E-8305 MT)
Zur Liste hinzufügen

313,29 €/ Satzexkl. MwSt

372,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GEDORE
Anzahl Vornschneider
0
Anzahl Waschbeckenzange
0
Anzahl Kombizange
0
Anzahl Flachzange
1
Anzahl Rundzange
0
Anzahl Telefonzange
0
Anzahl Seitenschneider
2
Anzahl Abisolierzangen
0
Anzahl Wasserpumpenzange
0
Anzahl Rohrzange
0
Anzahl Monierzange
0
Anzahl Kneifzange
0
Anzahl Plombenzange
0
Anzahl Zange für Sicherungsringe
0
Anzahl Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder
0
Anzahl Gripzange
0
Anzahl Syphonzange
0
Gesamtzahl der Werkzeuge
6
Verpackung
Tasche
Gewicht
680 g