143,32 €/ Stückexkl. MwSt
170,55 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | GEDORE |
Serie | 248ST-70 |
Typ | Recoilless Hammer |
Gewicht | 2430 g |
Durchmesser | 70 mm |
Länge | 335 mm |
Material Stiel | Stahl |
Rückschlagfrei | Ja |
Ausführung funkenarm | Ja |
Material | Polyamid |
Antimagnetisch | Nein |
Werkstoff des Kopfes | Kunststoff |
Gesamtgewicht | 2430 g |