Eriks
GEDORE

GEDORE Ringschlüssel, 8796 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 30 mm WD

  • ERIKS:23071141
  • Hersteller:7708250
Image 1
Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, Zapfenaufnahme Durchmesser 22 mm
Zur Liste hinzufügen

87,89 €/ Stückexkl. MwSt

104,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GEDORE
Serie
8796
Typ
Ring End Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
30 mm
Typ
Ringschlüssel
Gebogen
0
Einseitiger Schlüssel
Ja
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Schutzisoliert 1000 V
0
Gewicht
390 g
Kopfbreite groß
46.5 mm
Kopfhöhe groß
17 mm
Starter-Blockschlüssel
Nein
Offene Ausführung
Nein
Ratschenausführung
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt