78,10 €/ Stückexkl. MwSt
92,94 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | GEDORE |
Serie | 7218 |
Typ | Rectangular Ring End Fitting |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 36 mm |
Typ | Rechteckiger Ringaufsatz |
Gebogen | 0 |
Einseitiger Schlüssel | Ja |
Länge | 82.5 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Gewicht | 227 g |
Kopfbreite klein | 53 mm |
Kopfbreite groß | 53 mm |
Kopfhöhe klein | 21.5 mm |
Kopfhöhe groß | 19 mm |
Starter-Blockschlüssel | Nein |
Offene Ausführung | Nein |
Ratschenausführung | Nein |
Oberflächenschutz | Verchromt |