42,69 €/ Satzexkl. MwSt
50,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | GEDORE |
Typ | Socket Wrench Set |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Oberflächenschutz | Matt satiniert verchromt |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 33 |
Mit Knarre | Ja |
Länge | 300 mm |
Breite | 298 mm |
Höhe | 54 mm |
Verpackung | Kunststoffkoffer |
Gewicht | 1230 g |