Eriks
GEDORE

GEDORE QS 6 FH BLUE Drehmoment-Schrauber S 1/4'' 1,2-6 Nm

  • ERIKS:23071216
  • Hersteller:7718130
Image 1
Verstellbarer Drehmomentschrauber mit Skala, 1/4" Innensechskantaufnahme für 1/4" Bits-C 6,3, Mit Rutschkupplung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Ein Überziehen der Schraube ist nicht möglich, Zertifikat nach DIN EN ISO 6789 maximale Abweichung +/- 6%, Modelle No. QS6 FH BLUE + QS9 FH BLUE zusätzlicher Quergriff optional
Zur Liste hinzufügen

318,02 €/ Stückexkl. MwSt

378,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1/4" in
Anzugsdrehmoment
von 1 bis 6 Nm
Gesamtlänge
184 mm
Schraubendreher-Modell
Ja
Mit Skala
Ja
Schutzisoliert 1000 V
0
Isoliert
Nein
Elektronisch
Nein
Anschlussmaß
6.3 mm
Gewicht
335 g
Genauigkeit nach ISO 6789
6 %
VDE-geprüft
Nein