812,34 €/ Stückexkl. MwSt
966,68 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | GEDORE |
Serie | 133 |
Typ | Open Ended Slogging Spanner |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Schlüsselweite | 115 mm |
Länge | 525 mm |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Karbonstahl |
Gewicht | 17660 g |
Norm | DIN 133 |
Schlüsselweite klein | 19 mm |
Dicke | 54.2 |
Kopfbreite klein | 245.5 mm |
Kopfhöhe klein | 54.2 mm |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Mit Drehstift | Nein |
Oberflächenschutz | Sonstige |
VDE-geprüft | Nein |