Eriks
GEDORE

GEDORE Maulringschlüssel, 7 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 280 mm LG, 24 mm WD

  • ERIKS:23068824
  • Hersteller:6091020
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Schlankes Maul und schmale Maulwände machen den Schlüssel insgesamt leichter, Ring 15° abgewinkelt, mit UD-Profil-für schonende Kraftübertragung, Maulstellung 15°, präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

16,27 €/ Stückexkl. MwSt

19,36 €inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GEDORE
Serie
7
Typ
Combination spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
24 mm
Länge
280 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
250 g
Schlüsselweite Maulseite
24 mm
Schlüsselweite Ringseite
24 mm
Kopfbreite Maulseite
52.5 mm
Kopfbreite Ringseite
35 mm
Kopfhöhe Maulseite
8 mm
Kopfhöhe Ringseite
14 mm
Gebogen
Ja
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ratschenausführung
Nein
Eckenzahl
12
Oberflächenschutz
Verchromt
Gewicht
0.58 lb
VDE-geprüft
Nein