24,77 €/ Stückexkl. MwSt
29,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | GEDORE |
Serie | 7 |
Typ | Combination Spanner |
Ausführung | Inch |
Schlüsselweite | 11/16 |
Länge | 220 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Gewicht | 122 g |
Schlüsselweite Maulseite (Zoll) | 11/16" |
Schlüsselweite Ringseite (Zoll) | 11/16" |
Kopfbreite Maulseite | 40 mm |
Kopfbreite Ringseite | 26 mm |
Kopfhöhe Maulseite | 6.2 mm |
Kopfhöhe Ringseite | 11 mm |
Gebogen | Nein |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Mit Drehstift | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Ratschenausführung | Nein |
Eckenzahl | 12 |
Oberflächenschutz | Verchromt |
VDE-geprüft | Nein |