13,57 €/ Stückexkl. MwSt
16,15 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | GEDORE |
Serie | 7 |
Typ | Combination Spanner |
Ausführung | Inch |
Schlüsselweite | 3/8 |
Länge | 140 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Gewicht | 38 g |
Schlüsselweite Maulseite (Zoll) | 3/8" |
Schlüsselweite Ringseite (Zoll) | 3/8" |
Kopfbreite Maulseite | 23 mm |
Kopfbreite Ringseite | 15.5 mm |
Kopfhöhe Maulseite | 4.2 mm |
Kopfhöhe Ringseite | 7 mm |
Gebogen | Nein |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Mit Drehstift | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Ratschenausführung | Nein |
Eckenzahl | 12 |
Oberflächenschutz | Verchromt |
VDE-geprüft | Nein |