34,27 €/ Stückexkl. MwSt
40,78 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | GEDORE |
Serie | 534 |
Typ | Combination Swivel Head Wrench |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 218 mm |
VDE geprüft | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Gewicht | 151 g |
Schlüsselweite klein | 14 mm |
Schlüsselweite groß | 14 mm |
Rechtwinkliges Schlüssel Modell | Ja |
Kopfhöhe klein | 6.3 mm |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Mit Drehstift | Nein |
Konischer Handgriff | Nein |
VDE-geprüft | Nein |