Eriks
GEDORE

GEDORE KD 26 R-120 Doppelsteckschlüssel-Satz 12-tlg 6-32 mm

  • ERIKS:23066250
  • Hersteller:6218890
Image 1
Praxisgerechte Zusammenstellung von Doppelsteckschlüssel mit Drehstiften, Ausführung nach DIN 896, Form B, ISO 2236, ISO 1085, Mit Hohlschaft, aus Stahlrohr, DIN 2391 nahtlos, gehärtet, aus Werkstoff C35, verchromt
Zur Liste hinzufügen

150,55 €/ Stückexkl. MwSt

179,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GEDORE
Ausführung
Sonstige
Schutzisoliert 1000 V
0
Klingenform
Sechskant
Material Griff
Metall
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben
Ja
Flexibel
Nein
Geeignet für Drehstift
Ja
Mit Drehstift
Ja
Mit Abrollschutz
Ja
VDE-geprüft
Nein