Eriks
GEDORE

GEDORE KB 830 Verbindungsstück 5/16" skt - 3/8" vkt

  • ERIKS:23081275
  • Hersteller:6563800
Image 1
Ausführung nach DIN 7427 Form A, Innensechskantaufnahme nach DIN ISO 1173, Innenvierkantantrieb Form G DIN 3121, Für Maschinenschrauber oder auch Handbetätigungswerkzeuge, Bei Maschinengebrauch empfehlen wir die Verwendung von Sicherungsring und -stift
Zur Liste hinzufügen

38,27 €/ Stückexkl. MwSt

45,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GEDORE
Anschlussmaß Werkzeugseite
3/8"
Anschlussmaß Werkzeugseite
10 mm
Größe Abtrieb (Bit)
8 mm